Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone 1/25 mm

Artikel-Nr.: 675220 1/25
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 855/1 TZ PZ
    Norm DIN ISO 1173
    Kreuzschlitzgröße 1
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Farbcodierung ja
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675220 1/25
    EAN / GTIN 4013288191663
    Herstellernummer 05056810001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    Mit Torsionszone, zähhart. Die Torsionszone mindert die Kraftspitzen beim Verschrauben. Dadurch Schonung des Schraubprofiles und längere Standzeit (außer Gr. TX40).

    Verwendung:

    Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone  1/25 mm

    Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone 1/25 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    259 Stück sofort lieferbar
    1,08 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    176 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    1,16 €
    ab 10  St.
    0,97 €
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher
    ganze Länge 25 25
    Herstellerbezeichnung 855/1 TZ PZ
    Kreuzschlitzgröße 1 1
    Norm DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Bit-Sechskantschaft C 6,3 C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb