Bits-Sortiment 10-teilig, mit Torsionszone, Typ: KPS

Artikel-Nr.: 675701 KPS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bit-Check 10 Universal 3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher
Anzahl Teile 10
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675701 KPS
EAN / GTIN 4013288095695
Herstellernummer 05056375001

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675220 je 1 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb