{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 855/1 TZ PZ | |
Norm | DIN ISO 1173 | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
ganze Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Farbcodierung | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 675220 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288014825 | |
Herstellernummer | 05056825001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone 3/25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
1,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | Pozidriv-Schraubendreher |
ganze Länge | 25 | 25 |
Herstellerbezeichnung | 855/1 TZ PZ | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 |
Norm | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | C 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |