{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | PrecisionBits | |
Schlüsselweite | 7 mm | |
ganze Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
mit Magneteinsatz | ja | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674265 7 | |
EAN / GTIN | 7610733252923 | |
Herstellernummer | E6.200/7 M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
495 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 60 | 50 |
maschinentauglich | ja | ja |
mit Magneteinsatz | ja | ja |
Schlüsselweite | 7 | 7 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |