{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PrecisionBits | |
Schlüsselweite | 13 mm | |
ganze Länge | 60 mm | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 |
Artikelnummer | 674265 13 | |
EAN / GTIN | 7610733252954 | |
Herstellernummer | E6.200/13 M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet, Schlüsselweite: 13mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
maschinentauglich | ja | |
mit Magneteinsatz | ja | |
Schlüsselweite | 13 mm | 13 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | E 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug |