{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PrecisionBits | |
Schlüsselweite | 10 mm | |
ganze Länge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
mit Magneteinsatz | ja | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674265 10 | |
EAN / GTIN | 7610733252947 | |
Herstellernummer | E6.200/10 M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel-Bit, 1/4 Zoll E 6,3 mit Magnet, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 726 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
maschinentauglich | ja | ja |
mit Magneteinsatz | ja | ja |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | E 6,3 |
Produktart | Bit-Werkzeug | Bit-Werkzeug |