Elektriker-Schraubendreher für Phillips vollisoliert 4

Artikel-Nr.: 668631 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 4
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
für Schrauben-⌀ 7,3 − 12,7 mm
Klingenlänge 200 mm
ganze Länge 320 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668631 4
EAN / GTIN 4062406059835
Herstellernummer 668631 4

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone.Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektriker-Schraubendreher für Phillips vollisoliert 4

Elektriker-Schraubendreher für Phillips vollisoliert 4

auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
9,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
327 Stück sofort lieferbar
11,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
9,20 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips Schraubendreher für Phillips
für Schrauben-⌀ 7,3 − 12,7 7,3 − 12,7 7,3 - 12,7
ganze Länge 320 334 320
Klingenlänge 200 200 200
Kreuzschlitzgröße 4 4 4
Sechskant für Schlüsselhilfe 17
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb