{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 4 | |
für Schrauben-⌀ | 7,3 - 12,7 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 320 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668401 4 | |
EAN / GTIN | 4045197951632 | |
Herstellernummer | 668401 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft, Kreuzschlitzgröße: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
ganze Länge | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Kreuzschlitzgröße | 4 | 4 | 4 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 17 mm | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |