{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Schlagkappe | ja | |
Betätigungssechskant | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668320 3 | |
EAN / GTIN | 7610733286454 | |
Herstellernummer | 8193.D 3-150 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft mit Schlagkopf 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
388 Stück sofort lieferbar
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ganze Länge | 270 | 269 |
Klingenlänge | 150 | 150 |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 | 13 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |