Schraubendreher-Satz für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft mit Schlagkopf, Anzahl Schraubendreher: 3

Artikel-Nr.: 668325 3
Rabatt
55,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Anzahl Schraubendreher 3
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Schlagkappe ja
Betätigungssechskant ja
durchgehende Klinge ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 668325 3
EAN / GTIN 7610733286676
Herstellernummer 8259.D

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Optimale Schlagdämpfung der werkzeugführenden Hand. Verjüngung des Heft-Halses inkl. Kragen für sicheren Halt. Durchgehende Klinge mit Schlagkopf aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Lieferumfang:

je 1 Schraubendreher Nr. 668320: Gr. 1; 2; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb