{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Kreuzschlitzgröße | 2 | |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 210 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Schlagkappe | ja | |
Betätigungssechskant | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 668320 2 | |
EAN / GTIN | 7610733286447 | |
Herstellernummer | 8193.D 2-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-SwissGrip-Heft mit Schlagkopf, Kreuzschlitzgröße: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
18,50 €
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
483 Stück sofort lieferbar
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 244 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
ganze Länge | 210 mm | 205 mm | 205 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kreuzschlitzgröße | 2 | 2 | 2 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |