Schraubendreher für Pozidriv, mit 2K-Haptoprene-Heft 2

Artikel-Nr.: 667712 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 271 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kreuzschlitzgröße 2
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    für Schrauben-⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 205 mm
    Klingenspitze schwarz
    Sechskant für Schlüsselhilfe 10 mm
    Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
    Ausführung Schaft rund
    Schlagkappe nein
    Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
    Oberfläche vernickelt, verchromt
    Betätigungssechskant ja
    kurze Schraubendreher nein
    reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 667712 2
    EAN / GTIN 4067263013631
    Herstellernummer 667712 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
    Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb