{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 0 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 140 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt, verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
kurze Schraubendreher | nein | |
reduzierter Klingen-⌀ vorne | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667712 0 | |
EAN / GTIN | 4067263013617 | |
Herstellernummer | 667712 0 |