Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 2K-Haptoprene-Heft 3

Artikel-Nr.: 667716 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
769 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
Klingenspitze schwarz
Betätigungssechskant ja
Kappe drehbar nein
kurze Schraubendreher nein
durchgehende Klinge nein
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667716 3
EAN / GTIN 4067263013655

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
In den Größen 2 und 3 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 667712: Gr. 1; 2; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile