Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft 00

Artikel-Nr.: 667702 00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 00
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 120 mm
Klingenspitze schwarz
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Ausführung Schaft rund
Schlagkappe nein
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene
Oberfläche vernickelt, verchromt
kurze Schraubendreher nein
reduzierter Klingen-⌀ vorne nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556
Herstellernummer 667702 00

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb