{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 270 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff Griff | 2K-Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt, verchromt | |
Betätigungssechskant | ja | |
kurze Schraubendreher | nein | |
reduzierter Klingen-⌀ vorne | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667702 3 | |
EAN / GTIN | 4067263013594 | |
Herstellernummer | 667702 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | Schraubendreher für Phillips |
für Schrauben-⌀ | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
ganze Länge | 270 | 269 |
Klingenlänge | 150 | 150 |
Kreuzschlitzgröße | 3 | 3 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 | 13 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |