• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftschrauber-Reduzierstück 1.1/2″ auf 1″

Artikel-Nr.: 6676410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6676410
EAN / GTIN 4010886667644
Herstellernummer 6676410
L-Nummer L60160 1525

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 40,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1.1/2″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 25 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1″
  • Gesamtlänge [mm]: 95 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: brüniert
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb