• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsstift Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 6676840
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6676840
EAN / GTIN 4010886667682
Herstellernummer 6676840

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 6 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 6,0
  • Gesamtlänge [mm]: 75 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb