• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsring Ø 75 mm

Artikel-Nr.: 6676760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gummiring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6676760
EAN / GTIN 4010886667675
Herstellernummer 6676760

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsring d 75 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 75,0
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb