Kraftformheft VDE einzeln 1

Artikel-Nr.: 667411 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 817 VDE
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667411 1
EAN / GTIN 4013288104359
Herstellernummer 05003990001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Passend für:

VDE-Sortiment Nr. 667260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb