• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, Anzahl Teile: 18

Artikel-Nr.: 667260 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK VDE 18 Universal 1
Anzahl Teile 18
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Kombiprofil-Schraubendreher Phillips/Schlitz; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 4-kant-Steckschlüssel; 3-kant-Steckschlüssel; Doppelbartschlüssel
Kappe drehbar nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667260 18
EAN / GTIN 4013288191083
Herstellernummer 05003471001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff mit 154 mm langen Wechselklingen (inklusive Schaltschrankschlüsseln) vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 und einem Spannungsprüfer (bis 250 V nach VDE 0680/6) in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2
Philipps Schlitz (Kombiprofil): PH/S1 und PH/S2 (Kombiprofil)
Pozidriv Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Vierkant: 8 mm und 1/4 Zoll (89 mm lang)
Dreikant: 9 mm (89 mm lang)
Doppelbart: (89 mm lang)
Spannungsprüfer Nr. 665030: Gr. 3
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: Gr. 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb