Werkzeugsortiment „Robust 45 Move“ Elektro 63-teilig, Anzahl Werkzeuge: 63

Artikel-Nr.: 680104 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 63
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Herstellernummer 00 21 37

Beschreibung

Ausführung:

Umfangreiches Elektriker-Werkzeugsortiment in hochwertigem Werkzeugkoffer. Mit Fahreinheit und Teleskopgriff.
Koffer aus Polypropylen für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig.

Lieferumfang:

Elektriker-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467415 Gr. 430
Pocket-Wasserwaage Electric: 1 St. Nr. 467484 Gr. 70
Doppelmaulschlüssel „JOKER“: 1 St. Gr. 10×13 mm
Multifunktions-Schlüssel TwinKey®: 1 St. Nr. 623550
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, 28-teilig: 1 St. Nr. 630295 Gr. S
Schraubendreher für Pozidriv, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 1
Schraubendreher für Schlitz, VDE-isoliert: 1 St. Gr. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-Sortiment, 16-teilig: 1 St. ähnlich Nr. 667260
Spitz-Kombizange, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701655 Gr. 145
Wasserpumpenzange Cobra® atramentiert: 1 St. Nr. 705800 Gr. 180
Flachrundzange abgewinkelt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713700 Gr. 200
Kraft-Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 723500 Gr. 200
Seitenschneider, verchromt, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®: 1 St. Nr. 728091 Gr. 8-13
Abisolierzange bis 16 mm² Preci Strip: 1 St. Nr. 728631 Gr. 16
Installationszange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728787 Gr. 200
Crimpzange für Aderendhülsen bis 16 mm²: 1 St.
Elektrikermeißel: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
Schlosserhammer: 1 St. Gr. 300 g
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813700 Gr. 180
Kabelmesser feststehend, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 844410
Werkzeugkoffer: 1 St. „Robust 45 Move“

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Werkzeugkoffer.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb