Kraftform Kompakt Turbo VDE-Sortiment, Anzahl Teile: 16

Artikel-Nr.: 667255 16
Rabatt
175,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Turbo i 1
Anzahl Schraubendreher 16
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667255 16
EAN / GTIN 4013288232694
Herstellernummer 05057484001

Beschreibung

Ausführung:

Bis zu vierfache Schraubgeschwindigkeit durch ein im Griff integriertes, wahlweise per Knopfdruck zu- oder abschaltbares Planetengetriebe. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment (bis zu 14 Nm). Kraftform-Handgriff mit 154 mm langen Wechselklingen vollisoliert bis 1000V nach DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Lieferung in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss.

Vorteil:

  • Kraftvolle Endverschraubung und einfache Feinjustierung.
  • Vervierfacht rein mechanisch (ohne Akku) die Schraubgeschwindigkeit.
  • Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingen für Phillips: PH1 und PH2
Pozidriv-Klingen: PZ1 und PZ2
Pozidriv Schlitz (Kombiprofil): PZ/S1 und PZ/S2 (Kombiprofil)
Klingen für Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: Gr. 1
Kraftform-Handgriff Turbo: 1 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb