Spannungsprüfer Sonderqualität 3,5 mm

Artikel-Nr.: 665020 3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 046 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidenbreite 3,5 mm
    Klingenlänge 75 mm
    ganze Länge 175 mm
    Prüfbereich 110 V - 250 V
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Ansteckclip nein
    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 665020 3,5
    EAN / GTIN 7610733001354
    Herstellernummer PB 175.1-75

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
    Hochwertige Klinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 110 − 250 V.

    Hinweis:

    Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb