Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD 3,5 mm

Artikel-Nr.: 664415 3,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3,5 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 173 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664415 3,5
EAN / GTIN 7610733268290
Herstellernummer 8128.3,5-80 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Schneiden. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD 3,5 mm

Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD 3,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
7,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
5,15 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
ganze Länge 173 112
Klingenlänge 80
Schneidenbreite b 3,5 3,5
Schneidenstärke a 0,6
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb