Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD 3 mm

Artikel-Nr.: 664415 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 3 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidenstärke a 0,5 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 173 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664415 3
EAN / GTIN 7610733268283
Herstellernummer 8128.3,0-80 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Schneiden. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb