{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 1,8 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidenstärke a | 0,3 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 153 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664415 1,8 | |
EAN / GTIN | 7610733268252 | |
Herstellernummer | 8128.1,8-60 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz ESD, Schneidenbreite b: 1,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
4,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 153 mm | 100 mm |
Schneidenbreite b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |