{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 82 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664201 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951526 | |
Herstellernummer | 664201 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, kurz, Schneidenbreite b: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar
4,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
365 Stück sofort lieferbar
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 82 mm | 85 mm |
Klingenlänge | 25 mm | 30 mm |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schneidenstärke a | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |