{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 6,5 mm | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 25 mm | |
ganze Länge | 82 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 664201 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951533 | |
Herstellernummer | 664201 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, kurz 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
4,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 907 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 82 | 85 | 245 |
Klingenlänge | 25 | 30 | 140 |
Schlagkappe | nein | ||
Schneidenbreite b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Schneidenstärke a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |