Werkstatt-Sortiment 36

Artikel-Nr.: 955018 36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Herstellernummer 955018 36

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955018: 1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125; 250: je 1 St.
HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz lang 1/2 Zoll Nr. 642520 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
HOLEX kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2: je 1 St.
HOLEX kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb