Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 6,5mm

Artikel-Nr.: 662200 6,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 334
Schneidenbreite b 6,5 mm
Schneidenstärke a 1,2 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 255 mm
Klingenspitze Lasertip
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 662200 6,5
EAN / GTIN 4013288003089
Herstellernummer 05110010001

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 6,5mm

Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 6,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
10,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar
5,70 €
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge 255 mm 257 mm
Klingenlänge 150 mm 150 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schneidenbreite b 6,5 mm 6,5 mm
Schneidenstärke a 1,2 mm 1,2 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb