{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 334 | |
Schneidenbreite b | 8 mm | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 175 mm | |
ganze Länge | 287 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 662200 8 | |
EAN / GTIN | 4013288192172 | |
Herstellernummer | 05110011001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
€8.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Slot-head screwdriver |
ganze Länge | 287 mm | 295 mm |
Herstellerbezeichnung | 334 | |
Klingenlänge | 175 mm | 175 mm |
Schneidenbreite b | 8 mm | 8 mm |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | 1.2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Screwdrivers |