{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | multicraft | |
Schneidenbreite b | 10 mm | |
Klingenbezeichnung | 6 | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 180 mm | |
ganze Länge | 300 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660900 10 | |
EAN / GTIN | 7610733085668 | |
Herstellernummer | 6102.6-180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft, Schneidenbreite b: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
16,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
877 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 300 mm | 295 mm | 300 mm |
Klingenlänge | 180 mm | 175 mm | 180 mm |
Schneidenbreite b | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |