Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft 4 mm

Artikel-Nr.: 660900 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie multicraft
    Schneidenbreite b 4 mm
    Klingenbezeichnung 2
    Schneidenstärke a 0,6 mm
    Klingenlänge 100 mm
    ganze Länge 195 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660900 4
    EAN / GTIN 7610733085620
    Herstellernummer 6100.2-100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.
    „multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.
    Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

    Vorteil:

    • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    • Kein Cam-out Effekt.
    • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
    • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
    • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
    • Abrollschutz.
    • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

    Verwendung:

    Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb