Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft, Schneidenbreite b: 10mm

Artikel-Nr.: 660701 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
657 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 10 mm
Schneidenstärke a 1,6 mm
Klingenlänge 175 mm
ganze Länge 295 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660701 10
EAN / GTIN 4045197951472
Herstellernummer 660701 10

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. 6-kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt. Chrom-Top-Spitzen für optimalen Rostschutz.
Ab Gr. 5,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb