{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 7 mm | |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 225 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660701 7 | |
EAN / GTIN | 4045197951458 | |
Herstellernummer | 660701 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft, Schneidenbreite b: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 419 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 015 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 225 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 125 mm | 140 mm |
Schneidenbreite b | 7 mm | 6,5 mm |
Schneidenstärke a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |