{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 10 mm | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 175 mm | |
ganze Länge | 294 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197373076 | |
Herstellernummer | 660800 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Schlitz, mit Holzheft 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
274 Stück sofort lieferbar
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
598 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 294 | 295 |
Klingenlänge | 175 | 175 |
Schneidenbreite b | 10 | 10 |
Schneidenstärke a | 1,6 | 1,6 |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 | 13 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |