Schraubendreher für Schlitz, mit Holzheft 9 mm

Artikel-Nr.: 660800 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
262 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidenbreite b 9 mm
    Schneidenstärke a 1,4 mm
    Klingenlänge 150 mm
    ganze Länge 269 mm
    Sechskant für Schlüsselhilfe 13 mm
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660800 9
    EAN / GTIN 4045197373069
    Herstellernummer 660800 9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Heft aus versiegeltem Buchenholz, mit Lederschlagkappe. Klinge aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Ab Gr. 5,5 durchgehende Klinge mit 6-kant- Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche glanzvernickelt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb