{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Schneidenbreite b | 6,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Klingenbezeichnung | 4 | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 140 mm | |
ganze Länge | 245 mm | |
Klingenspitze | schwarz | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Ausführung Schaft | rund | |
Schlagkappe | nein | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
Betätigungssechskant | nein | |
durchgehende Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660050 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256112 | |
Herstellernummer | 8100.4-140 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Schneidenbreite b: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
12,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 383 Stück sofort lieferbar
5,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 919 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Schneidenbreite b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Schneidenstärke a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |