Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 3,5 mm

Artikel-Nr.: 660050 3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SwissGrip ESD
    Schneidenbreite b 3,5 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Klingenbezeichnung 1
    Schneidenstärke a 0,5 mm
    Klingenlänge 90 mm
    ganze Länge 180 mm
    Klingenspitze schwarz
    Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
    Ausführung Schaft rund
    Schlagkappe nein
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Oberfläche vernickelt und verchromt
    Betätigungssechskant nein
    durchgehende Klinge nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 660050 3,5
    EAN / GTIN 7610733256082
    Herstellernummer 8100.1-90 ESD

    Beschreibung

    Ausführung:

    SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

    Vorteil:

    • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
    • Kein Cam-out Effekt.
    • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
    • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
    • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
    • Abrollschutz.
    • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

    Verwendung:

    Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb