{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 196 mm | |
Drehmomentbereich | 20 cNm - 120 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 1 cNm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Drehmoment fest eingestellt | nein | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659985 120 | |
EAN / GTIN | 4000896260041 |