Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme, mit Skala, automatisch auslösend, maximales Drehmoment: 1000cN·m

Artikel-Nr.: 659985 1000
Rabatt
180,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 90,00 € /Stk.
  • 194,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 1.000 cNm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 198 mm
Drehmomentbereich 400 cNm - 1.000 cNm
Drehmomentbereich 4 Nm - 10 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 10 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659985 1000
EAN / GTIN 4000896260089

Beschreibung

Ausführung:

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch große, eindeutige Ziffernanzeige.
  • Kurzer 36° Auslöseweg mit deutlich hörbarem Signal.
  • Bithalter (1/4 Zoll - D 6,3/ F 6,3) mit Schnellverschluss – Schneller Bitwechsel mit einer Hand.
  • „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts ∙ links ∙ fest ∙ ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
  • Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl - verschleißarm.
  • Überschreiten des Wertes wird durch Überrastkupplung („Slipper“) ausgeschlossen.
  • Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen.
Maßeinheiten: cNm/Nm
Genauigkeit: +/- 6%

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb