Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme, mit Skala, automatisch auslösend, maximales Drehmoment: 30cN·m

Artikel-Nr.: 659985 30
Rabatt
180,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 196 mm
Drehmomentbereich 2 cNm - 30 cNm
Drehmomentbereich 0,02 Nm - 0,3 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich = 0,2 cNm
Anzeige analog
Auslösesignalisierung haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659985 30
EAN / GTIN 4000896260027

Beschreibung

Ausführung:

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch große, eindeutige Ziffernanzeige.
  • Kurzer 36° Auslöseweg mit deutlich hörbarem Signal.
  • Bithalter (1/4 Zoll - D 6,3/ F 6,3) mit Schnellverschluss – Schneller Bitwechsel mit einer Hand.
  • „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts ∙ links ∙ fest ∙ ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
  • Auslösemechanismus aus hochlegiertem Werkzeugstahl - verschleißarm.
  • Überschreiten des Wertes wird durch Überrastkupplung („Slipper“) ausgeschlossen.
  • Leicht erkennbarer Verriegelungszustand mittels Schloss-Symbolen.
Maßeinheiten: cNm/Nm
Genauigkeit: +/- 6%

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb