Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala 120 cN·m

Artikel-Nr.: 659934 120

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 52,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 7400 pre-set, 105 mm
maximales Drehmoment 120 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 155 mm
eingestelltes Drehmoment 0,3 Nm
Drehmomentbereich 30 cNm - 120 cNm
Drehmomentbereich 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 Drehung (360°) entspricht 10 cNm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar cNm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 180 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 659934 120
EAN / GTIN 4013288102911
Herstellernummer 05074715001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit Rapidaptor-Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.
Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300654460) und eines 6-kant-Steckschlüssels SW7 (bzw. SW10 bei Gr. 600). Ab Werk sind die Schraubendreher auf den am häufigsten benötigten Drehmomentwert voreingestellt.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb