{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 7400 pre-set, pistol handle | |
maximales Drehmoment | 600 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
eingestelltes Drehmoment | 3 Nm | |
Drehmomentbereich | 300 cNm - 600 cNm | |
Drehmomentbereich | 3 Nm - 6 Nm | |
1 Drehung (360°) entspricht | 50 cNm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | cNm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 266 g | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Herstellernummer | 05074717001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, maximales Drehmoment: 600cN·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
97,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | cNm | cNm; Nm |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug |
Drehmomentbereich | 300 cNm - 600 cNm | 120 cNm - 600 cNm |
Gesamtlänge L | 150 mm | 153 mm |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | Bitaufnahme 1/4 Zoll |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Rutschkupplung |