Drehmomentschlüssel „Slipper“ ohne Skala 55 N·m

Artikel-Nr.: 657766 55

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 46,00 € /Stk.
  • 46,00 € /Stk.
  • 131,50 € /Stk.
  • 194,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 55 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gesamtlänge L 324 mm
Drehmomentbereich 15 Nm - 55 Nm
Gewicht 800 g
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Auslösesignalisierung optisch; akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Anschlussform Antriebs-Vierkant (Knarre)
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfft
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Norm DIN EN ISO 6789
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] 266,5 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 657766 55
EAN / GTIN 4045197891662
Herstellernummer 657766 55

Beschreibung

Ausführung:

Der besondere, durchrutschende Auslösemechanismus verhindert zuverlässig ungewolltes Überziehen.
Einarmiger Drehmomentschlüssel ohne Skala. Einstellen des Schlüssels über ein Drehmomentschlüssel-Prüfgerät.
Mit integrierter Knarre.

Vorteil:

Feiner Auslösemechanismus ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Der spezielle Auslösemechanismus stellt sicher, dass die eingestellten Drehmoment-Werte zuverlässig erreicht, aber nicht überschritten werden.

Verwendung:

Für mittlere bis größere Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±6 % vom eingestellten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb