• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „ProTest“, maximales Drehmoment: 60N·m

Artikel-Nr.: 654460 60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 134,50 € /Stk.
  • 1.266,00 € /Stk.
  • 719,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±0,5
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 60 Nm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±0,5 %
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1,2 Nm - 60 Nm
Anzeigegerät Breite 185 mm
Anzeigegerät Höhe 128 mm
Anzeigegerät Tiefe 104 mm
Messwertgeber Breite 106 mm
Messwertgeber Höhe 100 mm
Messwertgeber Tiefe 185 mm
Gewicht 6,3 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Herstellernummer 43218

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Alu-Gussgehäuse.
  • Großformatige LCD-Anzeige.
  • Einfache Bedienung − Direkte Auswahl des Prüfverfahrens etc. über Piktogramm-Tastatur.
  • Benutzerspezifische Vorgabe eines Zieldrehmoments mit oberen und unteren Toleranzen; akustisches bzw. optisches Signal (3LEDs) bei Erreichen bzw. Überschreiten des Zieldrehmoments.
  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufend, Knickpunkterkennung und Spitzenwertanzeige.

Vorteil:

  • Überprüfung nach DIN EN ISO 6789; der Anwender muss lediglich den Zielwert vorgeben − den Rest erledigt das Prüfgerät.
  • Displayanzeige in 11 Sprachen.
  • Prüfung in horizontaler und vertikaler Stellung möglich.
  • Display und Messwertgeber voneinander trennbar.

Verwendung:

Zum Einstellen und Kalibrieren von rechtsgängigen Drehmomentwerkzeugen.

Lieferumfang:

Messwertgeber, Anzeigegerät, Netzteil, RS232C-Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker, 2 Befestigungsschrauben und Vierkantadapter im robusten Koffer, inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Hinweis:

Wandhalter unter Nr. 654462.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb