{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 5 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 185 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 5 Nm | |
Gewicht | 190 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Auslösesignalisierung | optisch; akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 134 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657766 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891631 | |
Herstellernummer | 657766 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel „Slipper“ ohne Skala, maximales Drehmoment: 5N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
339,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein | nein | nein |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm | 0,5 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm |
Gesamtlänge L | 185 mm | 222 mm | 145 mm | 204 mm |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | ±6 % | ±4 % | ±6 % |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch |