{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 5 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 222 mm | |
Drehmomentbereich | 1 Nm - 5 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,025 Nm | |
Gewicht | 290 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 18,3 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | optisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Knickfunktion | ja | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 191,5 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 191,3 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657735 5 | |
EAN / GTIN | 4045197684806 | |
Herstellernummer | 657735 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Abknickender Drehmomentschlüssel mit Skala, maximales Drehmoment: 5N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
198,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
339,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechtsanzug |
Gewicht | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
maximales Drehmoment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | mit Einstellskala | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend | auslösend |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |