{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Breite b | 25 mm | |
Höhe h | 15,3 mm | |
Dauerbelastbarkeit | 30 Nm | |
Stichmaß S | 17,5 mm | |
Zähnezahl | 52 | |
Einsteckschaft | 9×12 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Knarre umschaltbar | ja | |
Knarre mit Auswerfer | nein | |
Produktart | Ratsche |
Artikelnummer | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Herstellernummer | 657630 1-1/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einsteckknarre, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar
49,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
592 Stück sofort lieferbar
80,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Breite b | 25 mm | 25 mm |
Dauerbelastbarkeit | 30 Nm | 30 Nm |
Einsteckschaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Stichmaß S | 17,5 mm | 21 mm |
Zähnezahl | 52 | 48 |
Produktart | Ratsche | Ratsche |